{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Polplattenlänge | 300 mm | |
| Breite | 150 mm | |
| Höhe | 51 mm | |
| Höhen-Toleranz | +0,5 / -2 mm | |
| Magnetfeldhöhe | 6 mm | |
| Abnutzbarkeit der Polplatte | 8 mm | |
| Gewicht | 19,7 kg | |
| Nennhaftkraft | 80 N/cm2 | |
| Produktart | Magnet-Spannplatte |
| Artikelnummer | 369505 | |
| Katalognummer | 380500 | |
| EAN / GTIN | 4045197310699 | |
| Herstellernummer | 243.01-300X150 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |