{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Eco | |
| Schaftgröße | 16 mm | |
| Plattengröße | 8 mm | |
| Einsatzart | rechts | |
| Norm | Werksnorm | |
| Innenkühlung | ja | |
| ISO-Code Halter | PWLNR/L 1620F08 | |
| passende Wendeschneidplatte | WN.. 0804.. | |
| Funktionsbreite L4 | 25 mm | |
| Kopflänge L1 | 30 mm | |
| Gesamtlänge L | 80 mm | |
| Unterlegplatte | 259031 48 | |
| Kniehebel | 259015 15 | |
| Kniehebelschraube | 259018 15 | |
| Feder | 259046 4 | |
| Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
| Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
| Produktart | Klemmdrehhalter |
| Artikelnummer | 332194 | |
| Katalognummer | 251910 | |
| EAN / GTIN | 4062406733872 | |
| Herstellernummer | 251910 16/08 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |