{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Aufnahme | ER 16 | |
| Norm | ISO 15488-A | |
| DUO-LOCK Schnittstelle | DL10 | |
| L2 | 5,3 mm | |
| A | 12 mm | |
| ⌀ D2 | 9,6 mm | |
| empfohlenes Drehmoment | 20 Nm | |
| Produktart | Spannzange |
| Artikelnummer | 329767 | |
| Katalognummer | 220386 | |
| EAN / GTIN | 4034221154750 | |
| Herstellernummer | 81.160.0120.DL10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |