GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5mm

Artikel-Nr.: 328158 Katalog-Nr.: 203118
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Inox
Schneiden-⌀ DC 5 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ f8
Zähnezahl Z 6
Spiralwinkel 36 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,07×D
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HB
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie TPC
Schneidenlänge Lc 20 mm
Gesamtlänge L 66 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Anzahl Spanteiler 2
Eckenfasenbreite bei 45° 0,1 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in INOX < 900 N/mm2 0,026 mm
Farbring blau
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 328158
Katalognummer 203118
EAN / GTIN 4062406783716
Herstellernummer 203118 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
320
Stahl < 750 N/mm²
P
290
Stahl < 900 N/mm²
P
260
Stahl < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
120
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsfräser mit ungleicher Schneidenteilung und ungleicher Drallsteigung. Hohe Prozesssicherheit sowie bessere Späneevakuierung durch vergrößerte Spanräume. Optimiertes Hartmetallsubstrat für höhere Biegebruchfestigkeit und extreme Standzeiten, auch in rostfreien Stählen im Hochleistungsbereich, insbesondere Duplex. Spanteiler an Schneiden versetzt positioniert.

Vorteil:

Verringerte Auszugskräfte durch reduzierten Spiralwinkel.

Hinweis:

hmax : Die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar. Für Schlichtoperationen empfehlen wir die Artikel Nr. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 und 204019.
ae max = 0,07×D für die TPC-Bearbeitung.
Nachfolgeprodukt für Nr. 203104 und Nr. 203107.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Inox" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb