Präzisions-Kegelsenker 90°, unbeschichtet, Außen-⌀ Dc: 6,3mm

Artikel-Nr.: 325630 Katalog-Nr.: 150378
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS E
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 6,3 mm
Beschichtung unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff HSS E
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 335 C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 1,5 mm
Gesamtlänge L 45 mm
Schaft-⌀ Ds 5 mm
für Senkschrauben DIN 7991 M3
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,1 mm/U
Schafttoleranz h9
Farbring blau
Vorbohr-⌀ 1,5 mm
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 325630
Katalognummer 150378
EAN / GTIN 4045197086280
Herstellernummer 150378 6,3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
33
Alu > 10% Si
N
25
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
Stahl < 900 N/mm²
P
27
Stahl < 1100 N/mm²
P
8
Stahl < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
7
GG(G)
K
12
CuZn
N
65
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.
Spanräume aus dem Vollen geschliffen.
Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-C.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb