{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneiden-⌀ DC | 100 mm | |
| Schnittbreite | 2,5 mm | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidstoff | HSS Co 5 | |
| Norm | DIN 1834 A | |
| Fräsprofil | kreuzverzahnt | |
| Typ | N | |
| Toleranz Nenn-⌀ | js16 | |
| Bohrungs-⌀ H7 | 32 mm | |
| Zähnezahl Z | 36 | |
| Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Innenkühlung | nein | |
| Schaftausführung | mit Bohrung | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Scheibenfräser |
| Artikelnummer | 245488 | |
| Katalognummer | 185500 | |
| EAN / GTIN | 4045197097545 | |
| Herstellernummer | 185500 100X2,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |