{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneiden-⌀ DC | 40 mm | |
| Gesamthöhe | 32 mm | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidstoff | HSS Co 5 | |
| Norm | DIN 1880 T1 | |
| Fräsprofil | HR | |
| Toleranz Nenn-⌀ | js16 | |
| Walzenstirnfräser-Aufnahme | Mit Passnut | |
| Spiralwinkel | 27 Grad | |
| Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
| Bohrungs-⌀ H7 | 16 mm | |
| Zähnezahl Z | 8 | |
| Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,07 mm | |
| Innenkühlung | nein | |
| Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
| Farbring | ohne | |
| Schaftausführung | mit Bohrung | |
| Produktart | Walzenfräser |
| Artikelnummer | 241510 | |
| Katalognummer | 182750 | |
| EAN / GTIN | 4045197097255 | |
| Herstellernummer | 182750 40X32 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |