Kegelsenker VHM 90°, unbeschichtet, Außen-⌀ Dc: 11,5mm

Artikel-Nr.: 231548 Katalog-Nr.: 150382
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: VHM
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 11,5 mm
Beschichtung unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff VHM
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 335 C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 2,8 mm
Gesamtlänge L 56 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
für Kegelsenkung nach DIN 74 AF M6
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,14 mm/U
Schafttoleranz h9
Farbring blau
Vorbohr-⌀ 2,8 mm
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 231548
Katalognummer 150382
EAN / GTIN 4045197086501
Herstellernummer 150382 11,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
65
Stahl < 750 N/mm²
P
60
Stahl < 900 N/mm²
P
30
Stahl < 1100 N/mm²
P
18
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
Stahl < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG(G)
K
25
Graphit, GFK, CFK
N
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Ähnlich DIN 335-C. Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.
Zum ratterfreien Senken und Entgraten. ⌀ 6 und 8 in Vollhartmetallausführung, ab ⌀ 10 Vollhartmetallkopf mit gelötetem Schaft.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb