Wasserpumpenzange Cobra® verchromt, ganze Länge: 300mm

Artikel-Nr.: 225343 Katalog-Nr.: 705900
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Cobra
ganze Länge 300 mm
Oberfläche verchromt
Spannweite für Sechskant 60 mm
Spannweite für Rohre 2.3/4 Zoll
Anzahl Rasten Feineinstellung 30
Norm DIN ISO 8976
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
funkenfrei nein
Schnellverstellung nein
Selbstklemmung ja
Klemmschutz ja
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 225343
Katalognummer 705900
EAN / GTIN 4003773041382
Herstellernummer 87 03 300
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit Rasten-Feinverstellmöglichkeit durch Druck auf einen gefederten Knopf.
Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet.

Sonderzubehör:

Schonbacken Nr. 705805 Gr. 180-300.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb