Steckdosenleiste Design Line, 5x Typ 13, USB A+C, 90°Anordn

Artikel-Nr.: 2176421 Katalog-Nr.: Z081070
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP20
Nennleistung abgerollt 2.300 W
Anzahl Steckdosen 5
Breite 53 mm
Höhe 40 mm
Länge Leiste 360 mm
Kabelfarbe weiss,schwarz
Kabellänge 2,2 m
Gehäusewerkstoff Polypropylen (PP)
passend für Länder Schweiz
Gewicht 0,449 kg
Kabeltyp H05VV-F
Steckertyp Eingang Typ 12 (T12) Flachwinkelstecker
Nennstrom 10 A
Nennspannung 230 V

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2176421
Katalognummer Z081070
EAN / GTIN 7618403023309
Herstellernummer 160036

Beschreibung

Ausführung:

Steckdosenleiste Design Line 5x Typ 13 90°, 1x USB Typ A, 1x USB Typ C 3.4A, 17W weiss/schwarz / Kombi-Überstromschutz-Schalter / Montageoptionen: Kabelbinder u. Schrauben / Kabel verstaubar / Zuleitung: Flachwinkelstecker Typ 12 H05VV-F3G1.0 2.2m weiss

Beschreibung:

Diese Steckdosenleiste ist die ideale Lösung, um im Haushalt bis zu fünf Geräte gleichzeitig mit Strom zu versorgen. Neben den Typ 13 Steckdosen bietet diese Steckdosenleiste je einen USB-A und USB-C Anschluss. Der Flachwinkelstecker minimiert die nötige Distanz zwischen der Steckdose und dem davorstehenden Möbel und kann dank der integrierten Ausziehhilfe problemlos wieder ausgesteckt werden. Der integrierte Schalter dient als Betriebsanzeige sowie auch zum Stromsparen, indem durch das Ausschalten Stand-by-Verluste vermieden werden können. Die horizontale Steckdosenanordnung ermöglicht die Verwendung von grossen Netzadaptern ohne anliegende Steckdosenplätze zu blockieren. Die Befestigung am gewünschten Ort erfolgt mittels der Laschen für Kabelbinder. Dank dem integrierten Überstromschutz ist eine maximale Sicherheit garantiert.
Die Design Line überzeugt durch ihre elegante Ästhetik an Orten, an denen sie nicht versteckt werden kann.

Vorteil:

• Elegante Ästhetik für exponierende Orte
• Direkter Anschluss von Ladekabeln dank integrierten USBA und C Anschlüssen
• Flacher Anschlussstecker minimiert nötige Distanz zwischen Wand und Möbel
• Verhinderung von StandbyLeistungen mittels des integrierten Schalters möglich
• Horizontale Steckdosenanordnung ermöglicht Nutzung mehrerer Netzadapter
• Einfache Befestigung am gewünschten Ort

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb