Zeitschaltuhr digital, Typ 12 / Typ 13, weiss

Artikel-Nr.: 2176334 Katalog-Nr.: Z081092
Preis pro 1 Stück
inkl. vRG CHF 0.19
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP20
passend für Länder Schweiz
Länge 130 mm
Breite 60 mm
Höhe 80 mm
Farbe weiss
Gewicht 0,164 kg
Produktart Zeitschaltuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2176334
Katalognummer Z081092
EAN / GTIN 7610896003622
Herstellernummer 128777

Beschreibung

Ausführung:

Zeitschaltuhr Typ 12/13 / Spannung: 230V (50Hz) / Strom: 10A / digital / Funktion: erhöhter Berührungsschutz und Zufallsgenerator

Beschreibung:

Diese digitale Zeitschaltuhr für den Innenbereich eignet sich, um Geräte automatisch an- und wieder auszustellen. Die geräuschlose Wochenschaltuhr kann minutengenau eingestellt werden. Mit bis zu 56 Ein- und Ausschaltzeiten pro Woche legen Sie einfach fest, ob das Gerät täglich oder nur alle 48 Stunden und am Wochenende anders als wochentags angeht. Ein weiterer Vorteil dieser digitalen Zeitschaltuhr ist der integrierte Zufallsgenerator (Anwesenheitssimulation). Mit dieser Funktion können Sie während Ihrer Abwesenheit ungebetene Gäste abschrecken, da die Beleuchtung immer zu unterschiedlichen Zeiten ein- und ausgeschaltet wird. Dank der einfachen Bedienung programmieren Sie im Handumdrehen Ihre Dekorationsbeleuchtung, Aquariumlampen, Ventilatoren usw. und sorgen dafür, dass die Geräte nur dann Strom verbrauchen, wenn Sie es wollen. Es können bis zu 10 Schaltzeiten pro Tag festgelegt werden und die kleinste Einschaltdauer beträgt 1 Minute. Zu Ihrer Sicherheit ist die Steckdose mit einem eingebauten Berührungsschutz ausgestattet.

Vorteil:

• Wochenschaltuhr mit bis zu 10 Speicherplätze (10x EIN und 10x AUS)
• Schaltet minutengenau
• Zusätzlich mit Schaltung per Zufallsgenerator möglich
• für den Innenbereich geeignet, geräuschlos
• WochentagsBlockbildungen
• mit eingebautem Akku, für die Programmeinstellung im nicht eingesteckten Zustand

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb