Steckdosenleiste Cube, Clip-Clap, 4x Typ 13, 2m, schwarz

Artikel-Nr.: 2176321 Katalog-Nr.: Z081078
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP20
Nennleistung abgerollt 2.300 W
Anzahl Steckdosen 4
Breite 95 mm
Höhe 40 mm
Länge Leiste 95 mm
Kabelfarbe schwarz
Kabellänge 2 m
Gehäusewerkstoff Polycarbonat (PC),Polyvinylchlorid (PVC),Gewebe / Textil
Anzahl Steckdosen 230 V/16 A 4
Gewicht 0,355 kg
Kabeltyp H05VV-F
Steckertyp Eingang Typ 12 (T12) clip-clap
Nennstrom 10 A
Nennspannung 230 V

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2176321
Katalognummer Z081078
EAN / GTIN 7618403079948
Herstellernummer 168948

Beschreibung

Ausführung:

Steckdosenleiste Cube 4x Typ 13 schwarz / schwarz / Überstromschutz / Magnet / Halterung inkl. Schraube / Klebepad / Zuleitung: clip-clap Typ 12 / Textilkabel TD3x1.0mm2 2.0m

Beschreibung:

Der TEX CUBE ist eine elegante Steckdosenleiste, die bis zu vier Geräte zuverlässig mit Strom versorgt. Mit seiner reduzierten, modernen Formsprache überzeugt er auch designbewusste Personen, da sich das schlichte, schwarze Design in jede Wohnumgebung einbetten lässt. Das farbige, moderne Textilkabel sieht nicht nur hochwertig aus, sondern schont auch empfindliche Oberflächen.
Zwei gegenüberliegende Steckdosen sind um 180° gedreht – also mit Erdung nach oben –, damit auch Netzadapter problemlos eingesteckt werden können. Der patentierte clip-clap-Anschlusstecker ist äusserst flach sowie 180° klapp- und 130° drehbar, weshalb er sich auch ideal für enge Platzverhältnisse oder Steckdosen hinter Möbeln eignet. Der integrierte Magnet und die Anti-Rutsch-Füsse sorgen für einen sicheren Stand. Die Fixierung an nicht magnetischen Orten erfolgt über die beigelegte magnetische Bodenhalterung, welche mit dem mitgelieferten Klebeband oder der Schraube befestigt wird. Somit kommt der Cube zusätzlich auch unter der Tischplatte, am Regal oder an der Wand zum Einsatz. Die 2 m lange Zuleitung ermöglicht den Einsatz auch bei Sitz- und Stehtischen mit einem erhöhten Bewegungsradius.
Die dezente Beleuchtung des Ein- und Ausschalters, der im Anschlussstecker integriert ist, erleichtert dessen Auffinden in der Dunkelheit, aber stört trotzdem nicht in lichtsensiblen Räumen. Dank dem integrierten, rückstellbaren Überstromschutz und dem Sicherheitszeichen S+ ist eine maximale Sicherheit garantiert.

Vorteil:

• Formschönes, modernes Design
• Dank clipclap Stecker auch bei engsten Platzverhältnissen ideal
• Hochwertiges Textilkabel bietet angenehme Haptik und schont sensible Oberflächen
• Clevere Steckdosenanordnung ermöglicht Einsatz grosser Netzadapter
• Sicherer Stand dank integriertem Magnet und AntiRutschFüssen
• Einfache Montage per Magnet

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb