• Service Artikel können nicht separat bestellt werden, sondern müssen am passenden Artikel hinzugefügt werden.

Kalibrierung Messschieber inkl. Messbrücke, Messbereich max.: 200mm

Artikel-Nr.: 2167495 Katalog-Nr.: 021020
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 1 - 2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich max. (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

akkreditiert nein
geeignet für Messschieber
Produktart Kalibrierung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2167495
Katalognummer 021020
EAN / GTIN 2050002117143

Beschreibung

Ausführung:

Allgemeine Information:
Kalibrierung ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung. Als Ihr Partner für die Kalibrierung Ihrer Mess- und Prüfwerkzeuge übernehmen wir die vollständige Abwicklung, einschließlich des sicheren Transports. Dabei garantieren wir eine normgerechte Kalibrierung, unter Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Standards Ihres Betriebes.

Werks- (ISO) Kalibrierung:
Die Werks-Kalibrierung bietet eine kostengünstige Alternative zu akkreditierten Kalibrierung (z.B. DAkkS). Sie ist auf das Werksnormal rückführbar (nicht auf das nationale Normal wie bei einer Akkreditierten Zertifizierung) und erfüllt in vielen Bereichen die erforderlichen Standards. Die Labore unseres Kalibrierpartners arbeiten stets gemäß DIN EN ISO/IEC 17025, wodurch die Rückführbarkeit von Kalibrierung und Proben auf höchstem Niveau gewährleistet ist.

Empfehlung:

Durch sachkundige Behandlung und regelmäßige Rekalibrierung können Sie die Lebensdauer Ihrer Prüfmittel erhöhen und Sie vor Beschädigungen und zu hohem Verschleiß schützen. Wichtig in diesem Zusammenhang: Umfassende Schulungen der MitarbeiterInnen im Umgang mit Mess- und Prüfmitteln.

Hinweis:

Der Kalibrierservice kann nur in Verbindung mit einem entsprechenden Artikel bestellt werden. Welcher Kalibrierservice bei welchem Artikel möglich ist, ist jeweils an kalibrierbaren Messmitteln ersichtlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb