Batteriebox für bis zu 56 Zellen

Artikel-Nr.: 2156315 Katalog-Nr.: Z072147
Preis pro 1 Stück
inkl. vRG CHF 2.65
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
670 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 52

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2156315
Katalognummer Z072147
EAN / GTIN 2000001158128
Herstellernummer BATTERIEBOX

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dank passgenauer Konstruktion werden die Zellen optimal geschützt
  • Die Aufbewahrungsbox bietet Platz für bis zu 52 Akkus und Batterien
  • Stabile Batterie-Vorratsbox aus robustem Kunststoff, inklusive 32× Micro AAA und 20× Mignon AA Batterien
  • Mithilfe der praktischen Aufhängeösen kann die Batteriebox an der Wand befestigt werden


Zubehör
  • 2x Dübel: Außen-Ø: 7mm, Länge: 26mm
  • 2x Schrauben: 3,5x25mm zur Wandbefestigung

Lieferumfang:

Batterien:
32× Micro AAA
20× Mignon AA

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb