ANSMANN Jump Starter 10.0

Artikel-Nr.: 2153055 Katalog-Nr.: Z071997
Preis pro 1 Stück
inkl. vRG CHF 0.68
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2153055
Katalognummer Z071997
EAN / GTIN 4013674187874
Herstellernummer 1900-0129

Beschreibung

Beschreibung:

Im Notfall gerüstet!
Wer kennt es nicht: Man kommt aus dem Urlaub zurück und das Auto springt im Parkhaus nicht mehr an – weit und breit ist niemand mit einem Überbrückungskabel in Sicht! Dieses Problem gehört nun der Vergangenheit an, denn der praktische und handliche Jump Starter von ANSMANN passt mit seiner mitgelieferten Aufbewahrungstasche ideal in jeden Kofferraum.

Starthilfe für schwache 12V Fahrzeugbatterien
Mit diesem kompakten, aber leistungsstarken Jumpstarter kann eine schwache 12V Fahrzeugbatterie (z.B. von Auto, Motorrad oder Boot) in Sekundenschnelle überbrückt und dann der Motor gestartet werden.

Multifunktional einsetzbar
Das Gerät ist nicht nur als Starthilfe für ein Kfz, sondern auch als tragbare Powerbank und LED-Taschenlampe mit 3 Funktionen einsetzbar (Dauerlicht / Stroboskop-Licht / SOS-Licht).

LED-Kapazitätsanzeige
Per Knopfdruck lässt sich die Ladestandsanzeige aktivieren, welche über das LED-Display in 25% Prozent Schritten über die aktuelle Kapazität informiert.

Sicherheit
Dank Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz, Überladeschutz, Überstromschutz, Übertemperaturschutz und Umkehrladeschutz steht die Sicherheit an erster Stelle.

Lieferumfang:

Jump Starter, Starthilfekabel, USB-A auf Typ C Ladekabel, Aufbewahrungstasche, Bedienungsanleitung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb