Hettich Zarge AvanTech YOU H101 NL 500 mm weiss

Artikel-Nr.: 2152393 Katalog-Nr.: HE2432
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Führungssystemtyp AvanTech YOU
Nennlänge 500 mm
Zargen-Farben weiss
Schubladenhöhe 101

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2152393
Katalognummer HE2432
EAN / GTIN 7612428256117
Herstellernummer HEATY500101WI

Beschreibung

Beschreibung:

  • Integrierte Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung
  • Stahl pulverbeschichtet
  • Integrierte Dämpfung SilentSystem
  • Tragkraft 30 kg
  • Set mit Zargen und Führungen

Hinweis:

  • Designprofil muss separat bestellt werden
  • Frontbefestigung muss separat bestellt werden
  • Stabilisator Rückwand muss separat bestellt werden
  • DesignCape kann separat bestellt werden

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb