BOSCH Akku Sauger GAS 18V-1

Artikel-Nr.: 2150249 Katalog-Nr.: Z071355
Preis pro 1 Stück
inkl. vRG CHF 0.68
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Karton
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 18 V
Behältervolumen 0,7 l
maximale Vakuumleistung 60 mbar
Gewicht ohne Akku 1,3 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2150249
Katalognummer Z071355
EAN / GTIN 3165140888677
Herstellernummer 06019C6200

Beschreibung

Beschreibung:

Produkt-Highlights
Boschs kompakte Lösung für besenreine Arbeitsbereiche: Der Handstaubsauger GAS 18V-1 Professional ist perfekt für eine trockene Vorreinigung geeignet. Mit seinem besonders kompakten Design, ausgezeichneter Wendigkeit, kabelloser Freiheit und einem Staubbehälter, der sich schnell und einfach leeren lässt, bietet dieser Staubsauger optimales Handling. Er wird mit zahlreichem Zubehör geliefert, das verschiedenste Reinigungsarbeiten ermöglicht und optimale Flexibilität bietet. Perfekte Mobilität und leichter Transport: Der GAS 18V-1 Professional passt außerdem bequem in die L-BOXX.

Ausstattung und Anwendung
Er eignet sich zum Trockensaugen von grobem Staub oder Schmutz auf glatten Oberflächen. Der Trockensauger ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz.

Zusätzliche Informationen
Der GAS 18V-1 Professional ist 1,3 kg leicht (ohne Akku) und bietet ein Behältervolumen von 0,7 l.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb