MILWAUKEE Akku-Bauleuchte M18ALIS-0

Artikel-Nr.: 2145916 Katalog-Nr.: Z070154
Preis pro 1 Stück
inkl. vRG CHF 0.18
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2145916
Katalognummer Z070154
EAN / GTIN 4058546513085
Herstellernummer 4933498148

Beschreibung

Beschreibung:

  • TRUEVIEW™ hochauflösende Beleuchtung mit bis zu 1.000 Lumen
  • Bis zu 110 Stunden Laufzeit mit dem M18™ 5,0 Ah Akku
  • USB-A (12W) & USB-C (27W) zum Aufladen kleiner Geräte
  • Integrierter Sparrenhaken
  • 300° horizontale und 180° vertikale Beweglichkeit des Beleuchtungskopfes
  • Die kompakteste Leuchte im M18™ System
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb