BOSCH Akku Rührwerk GRW 18V-160 (Karton)

Artikel-Nr.: 2138524 Katalog-Nr.: Z070262
Preis pro 1 Stück
inkl. vRG CHF 0.68
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkzeugaufnahme M14
Ø 160 mm
Anzahl enthaltener Akkus 0
Leerlaufdrehzahl 0 min-1 - 720 min-1
Spannung 18 V

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2138524
Katalognummer Z070262
EAN / GTIN 4053423302929
Herstellernummer 06011C3000

Beschreibung

Beschreibung:

Produkt-Highlights
Das Rührwerk Bosch GRW 18V-160 ist ein robustes, leistungsstarkes Rührwerk, das alle Materialien mit Leichtigkeit bewältigt. Dieses Werkzeug erleichtert spritzfreies Rühren durch die Sanftanlauffunktion, einen Gasgebeschalter für volle Kontrolle und ein Drehrad zur Geschwindigkeitsauswahl. Das GRW 18V-160 sorgt für müheloses Rühren – ganz gleich, ob in Flüssigkeit, cremigem Material oder zähem Beton. Mit seinem kraftvollen bürstenlosen Motor und zwei Gängen können Leistung und Drehzahl an alle Anforderungen angepasst werden. Mit dem Handgriff liegt das Rührwerk bequem in den Händen, und sie bleiben in einer natürlichen, ergonomischen Position. Außerdem wird durch eine komfortable Arbeitshöhe und ein Verlängerung für größere Anwender der Rücken geschont. Die ausgewählte Arbeitsdrehzahl, die auch unter höherer Last konstant bleibt, sorgt für ausgezeichnete Rührleistung. Darüber hinaus schaltet KickBack Control das Werkzeug aus, um die Gefahr plötzlicher Werkzeugreaktionen bei unerwartetem Ansteigen des Drehmoments zu reduzieren.

Ausstattung und Anwendung
Das leistungsfähige Akku-Rührwerk GRW 18V-160 ist ideal für Mauer- und Sanierungsarbeiten wie das Mischen von Beton für Betonformen, Schrägwandkonstruktionen und Landschaftsgärtnerei. Dieses vielseitige Werkzeug kann für eine Vielzahl von Materialien wie Mörtel zum Mauern, Putz beim Renovieren oder Beton zum Herstellen von Fundamenten und für Korrekturarbeiten verwendet werden. Es bewältigt verschiedene Konsistenzen von flüssig bis cremig und sogar größere Betonmengen mit Leichtigkeit.

Zusätzliche Informationen
Das Werkzeug ist mit allen Bosch und AMPShare 18V-Akkus kompatibel. Es hat ein robustes Design mit stabilem Metallrahmen, austauschbaren Gummidämpfern und Akkuschutzrahmen. Mit dem M14-Gewindeanschluss kann das Rührwerk mit allen Rührkörben bis 160 mm verwendet werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb