Ansmann Baustrahler Tripod 11.500R

Artikel-Nr.: 2131611 Katalog-Nr.: Z081236
Preis pro 1 Stück
inkl. vRG CHF 0.18
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2131611
Katalognummer Z081236
EAN / GTIN 2000001148808
Herstellernummer 1600-0600

Beschreibung

Beschreibung:

Der ideale Begleiter für deine Projekte - das Multitalent
Der Tripod 11.500R ist ein professioneller Strahler mit SMD-LED-Technologie. Die Leuchte integriert sich mühelos in den anspruchsvollen Alltag für Arbeiten im und rund ums Haus, in Werkstätten, Baustellen, Industrie, Haus, Garten, Hof oder Garage. Durch die kompakten Masse im zusammengeklappten Zustand ist die Arbeitsleuchte leicht zu transportieren. Mit den integrierten und ausklappbaren Standfüssen sowie der Teleskopfunktion ist praktisch ein Stativ inbegriffen. Ebenso ist eine Kabelaufwicklung mit integriertem Halter für das Netzteil am Fuss möglich. Nützlich erweisen sich auch die integrierten Erdspiesse in den jeweiligen Standfüssen auf unbefestigten Standflächen.

Leistungsstarke Leuchtkraft in zwei Lichtfarben
Durch den Einsatz von zwei universell drehbaren LED-Modulen mit der leistungsstarken SMD-LED-Technologie erzeugt die Leuchte ein intensives Licht. Die Leuchte kommt dabei auf eine Helligkeit von bis zu 11500 lm. Dank des breiten Abstrahlwinkels wird das helle Licht gleichmässig verteilt, damit kleine Details ebenso wie grosse Flächen homogen ausgeleuchtet werden. Das Licht der LEDs kann in zwei unterschiedliche Farbtemperaturen eingestellt werden: 4000K für ein wärmere Lichtfarbe, 6500K für ein weisseres Licht. Dies ermöglicht ein angenehmes und entspanntes Arbeiten mit der jeweils gewünschten Lichtfarbe.

Robust, stossfest und spritzwassergeschützt
Das robuste und stossfeste Gehäuse ist besonders widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung (IK07). Im Akkubetrieb ist der Strahler dank Schutzart IPX4 spritzwassergeschützt, somit können Sie sich bei optimaler Ausleuchtung im Innen- und Aussenbereich voll auf Ihre Arbeit konzentrieren.

Starke technische Werte
Betrieben wird die Arbeitsleuchte durch einen Li-Ion-Akkupack mit 4000 mAh. Somit ist der LED-Strahler immer und überall einsetzbar. Die Arbeitsleuchte kommt auf 1,5 Stunden im 100% Modus, 3h im 50% Modus und auf 6h Leuchtdauer im 20% Modus. Ob mobil oder zu Hause, mit der Tripod 11.500R haben Sie immer den passenden Strahler, der Licht ins Dunkle bringt. Durch das mitgelieferte Ladenetzteil ist zudem auch ein Netzbetrieb möglich.

USB-Ladebuchse
Durch die integrierte USB-Ladebuchse können Smartphones o.ä. einfach aufgeladen werden.

Sofort einsatzbereit
Die SMD-LEDs benötigen unter 1 Sekunde Anlaufzeit, um die volle Leistung bereitzustellen. Somit liefert die Leuchte sofort die volle Leistung.

Verbraucherhinweis
Diese Lampe ist für mobile Zwecke vorgesehen, die enthaltene LED-Lampe ist nicht austauschbar und nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb