BOSCH PRO Multi Material Kreissägeblatt, 150 x 2 x 20 mm

Artikel-Nr.: 2127767 Katalog-Nr.: Z591992
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blatt-⌀ D 150 mm
Bohrungs-⌀ 20 mm
Anzahl Zähne 42
Schnittbreite B 2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2127767
Katalognummer Z591992
EAN / GTIN 3165140192910
Herstellernummer 2608640501

Beschreibung

Beschreibung:

Entwickelt zum Schneiden verschiedener Materialien - Beim Einbau von Fensterrahmen müssen häufig verschiedene Materialien zugeschnitten werden. Du möchtest ein Kreissägeblatt, das Aluminium, weitere Metalle sowie Kunststoffe, Holzgrobspanplatten und MDF schneidet? Dann ist das PRO Multi Material Kreissägeblatt die richtige Wahl: Damit kannst du die Arbeit zufriedenstellend erledigen. Wir haben das PRO Multi Material Kreissägeblatt für Fenstermonteure entwickelt, die verschiedene Materialien schneiden müssen. Es verfügt über hochwertige Carbide-Zähne und eine fortschrittliche Zahngeometrie, um Stabilität und eine außergewöhnliche Schneidleistung zu gewährleisten. Die Basis besteht aus ausgewogenem, gehärtetem Stahl, wodurch das Kreissägeblatt genau und präzise schneidet. Die Dehnungsschlitze reduzieren die Wärmeentwicklung und verlängern so die Lebensdauer des Blatts. Die Bohrung funktioniert mit oder ohne Reduzierringe für verschiedene Größen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb