SFS Mini Leuchte 500R

Artikel-Nr.: 2127138 Katalog-Nr.: Z070222
Preis pro 1 Stück
inkl. vRG CHF 0.20
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
901 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Lichtstrom 300 lm
Lichtstrom Stufe 2 500 lm
Akkuspannung 3,7 V

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2127138
Katalognummer Z070222
EAN / GTIN 2000001148723
Herstellernummer SFS MINI LEUCHTE 500R

Beschreibung

Ausführung:

  • Leuchtkraft: 300 Lumen, im Boost-Modus 500 Lumen
  • Farbtemperatur ca. 6000K
  • Fest verbauter Li-Po Akkupack 3,7 V / 600 mAh / 2,22 Wh
  • Ladezeit ca. 2,5 Stunden
  • Leuchtdauer bis zu 3 Stunden
  • Robustes Aluminiumgehäuse
  • Inklusive Magnet für flexible Lichtausrichtung
  • Halteclip inkl. Haltemagnet
  • LED-Ladekontrollanzeige
  • Schutzart IPX3 / IK07
  • Maße: L 89 x B 23 x H 20 mm
  • Farbe: schwarz

Beschreibung:

Die Mini-Booster 500R ist eine kompakte, handliche und leistungsstarke Arbeitsleuchte, die sich ideal für Inspektionen, Arbeiten an Hebebühnen, in Werkstätten oder in der Industrie eignet. Dank der COB-LED-Technologie erreicht die Leuchte eine Helligkeit von 300 Lumen und im Boost-Modus sogar bis zu 500 Lumen. Die LEDs haben eine Farbtemperatur von ca. 6000K, was für ein angenehmes, natürliches Licht sorgt und die Augen schont. Die Leuchte ist mit einem Haltemagnet und einem Halteclip mit integriertem Magnet ausgestattet, was eine flexible Befestigung ermöglicht.

Der fest verbaute Lithium-Polymer Akku bietet eine Leuchtdauer von bis zu 3 Stunden und kann über die Typ-C-Ladebuchse aufgeladen werden. Die LED-Ladekontrollanzeige informiert zuverlässig über den Ladezustand. Mit ihrem robusten Aluminiumgehäuse ist die Mini-Booster 500R zudem sehr widerstandsfähig und langlebig.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb