{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | ~934 (Norm zurückgezogen) | |
| d1 | M10 | |
| Antrieb | Sechskant | |
| Norm ISO | 4032 | |
| m | 8,4 mm | |
| Werkstoff | Aluminium | |
| Oberfläche | blank | |
| e | 17,77 mm | |
| s | 16 mm |
| Artikelnummer | 2124498 | |
| Katalognummer | 3138 | |
| EAN / GTIN | 7612428104531 | |
| Herstellernummer | 040323030100000 |