METABO Akku-Baustrahler BSA 18 LED 5000 DUO-S 

Artikel-Nr.: 2121522 Katalog-Nr.: Z081235
Preis pro 1 Stück
inkl. vRG CHF 0.18
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Lichtstrom 5000
max. Höhe 2,03 m
Spannung 18 V

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2121522
Katalognummer Z081235
EAN / GTIN 4061792236684
Herstellernummer 601507850

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stativleuchte mit zwei individuell verstellbaren Baustrahlern mit 5000 Lumen für flexibles, helles Licht im gesamten Arbeitsbereich
  • Optimale Ausleuchtung in jedem gewünschten Winkel durch zwei dreh- und schwenkbare Strahler
  • Stabiles Stativ mit einfacher Höhenverstellung auf bis zu 2 Meter für optimale Beleuchtung bei jedem Einsatz
  • Sekundenschnelles Aufstellen und Zusammenklappen des Baustrahlers
  • Einfacher Transport dank kleinem Klappmaß, komfortablem Tragegriff und geringem Gewicht
  • Zwei Leuchtstufen für optimales Licht bei maximaler Akkulaufzeit
  • Akkulaufzeit bei max. Leuchtkraft von 25 min pro Amperestunde (Ah), z.B. 4 Stunden mit einem LiHD Akkupack 18 V/10 Ah oder 8 Stunden in Leuchtstufe 1
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Hinweis:

Max. Leuchtdauer pro Akkuladung: 18V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 1,7 h / 18V-Akkupack 10,0 Ah LiHD: 4,2 h / (ca. 25 Minuten pro Ah bei max. Leuchtkraft)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb