Brennenstuhl Garant SK 290 Kabelrolle 25 m

Artikel-Nr.: 2120615 Katalog-Nr.: 08003
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kabellänge 25 m

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2120615
Katalognummer 08003
EAN / GTIN 4007123312207
Herstellernummer 1197362832

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bremaxx Kabel - extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, Öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest
  • Outdoor-Kabeltrommel mit Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
  • Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell
  • 3 Steckdosen T23, spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln

Technische Daten:

Kabelquerschnitt von 2.5 mm²

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb