Akku-Baustrahler M12SAL-0

Artikel-Nr.: 2112032 Katalog-Nr.: Z070136
Preis pro 1 Stück
inkl. vRG CHF 0.18
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung M12SAL-0
Lichtstrom Stufe 2 700 lm
Lichtstrom Stufe 3 1.400 lm
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Li-ion
Akkuspannung 12V V
Gesamthöhe 1.720 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2112032
Katalognummer Z070136
EAN / GTIN 4058546227685
Herstellernummer 4933464823

Beschreibung

Beschreibung:

TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung
12 LEDs erzeugen auf der höchsten Stufe bis zu 1400 Lumen
Schockresistenter Strahlerkopf übersteht Stürze aus bis zu 3 m Höhe
Kopf um 280° schwenk- und 210° neigbar, um eine bestmögliche Ausleuchtung zu erreichen
Gummierung schützt Kopf und Birnen bei Transport und Lagerung
Ausziehbar von 0,91 m bis zu 1,72 m
Stativ mit niedrigem Schwerpunkt für maximale Stabilität und verstärkte Standfüße für eine lange Lebensdauer auf der Baustelle
Tragegriffe an zwei Positionen für Einhandtransport – das Gewicht ist gleichmäßig verteilt, wenn die Lampe zusammengeklappt ist
Hinweis bei niedrigem Ladestand – Lampe fängt an zu blinken
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb