{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schaft Ø | hex. 11 mm | |
| Ø | 14 - 30 mm | |
| Satz tlg. | 2 | |
| Version | Standard-Aufnahme m. HM-Zentrierbohrer |
| Artikelnummer | 2111758 | |
| Katalognummer | Z589757 | |
| EAN / GTIN | 8718564003802 | |
| Herstellernummer | MX200082TCB |