Compact power distributor BSV 3/32, IP55

Article no.: 2108900 Catalog no.: 08002
Price per 1 Piece
Net price: CHF 317.00
on request
In stock
6 pieces in stock

Select article variation and quantity

Price per 1 Piece (incl. VAT)

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Identification & Classification

Article number 2108900
Catalog number 08002
EAN / GTIN 4007123311668
Manufacturer number 1153662800

Description

Advantage:

Der kompakte Gummi-Stromverteiler in der Farbe schwarz und 2 m Kabel besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz oder generell für den ständigen Einsatz im Freien, dank des spritzwassergeschützten Gehäuses und einer Temperaturbeständigkeit von -30°C bis + 80°C. Zudem überzeugt er durch seine Beständigkeit - Öle, Fette, Benzin oder Säuren können ihm nichts.

Technical Data:

  • Stecker: CEE 400 V/32 A
  • Steckdosen: 2x CEE 400 V/16 A, 1x CEE 400 V/32, 4x 230 V/16 A
  • Absicherung: 2x LS 400 V/16 A 2x LS 230 V/16 A
  • 2 Meter Anschlusskabel
  • 4.35 kg

Downloads & documents

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Select pick-up location

Sign in

Are you a new customer?

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart