• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

MANDREX Bimetall M42 Lochsäge XtraTief 300, 121mm

Artikel-Nr.: 2108612 Katalog-Nr.: Z589763

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft Ø 11 mm
Anschlusssystem Sechskant
Ø 121 mm
Metallart Bimetall; Cobalt; Stahl
Schnitttiefe 300 mm
Werkstoffanwendung Metall; Stahl; Edelstahl; Inox; Gusseisen; Grauguss; Holz; Hartholz; Sperrholz; Spanplatten; Rohr; Nichteisenmetall; Kupfer; Messing; Acryl
Länge 300 mm
Gewicht 1,958 kg
Version XtraTief

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2108612
Katalognummer Z589763
EAN / GTIN 8718564008692
Herstellernummer MHM41Q121B

Beschreibung

Beschreibung:

Die extralangen Bimetall M42 Lochsägen mit 8% Kobaltlegierung sind bereits mit dem einzigartigen MXqs-Adapter und Schnellwechselaufnahme ausgerüstet.

Mit einer Schnitttiefe von 300mm sind diese Lochsägen ideal z.B. für den Einsatz als Dachsägen geeignet. Die spezielle Zahnform sorgt für einen glatten Schnitt auch auf unregelmäßigen Oberflächen. Gehärteter Stahl in Kombination mit unserer speziellen Zahngeometrie erlaubt flüssiges Bohren bei weniger Druck. Die einzigartigen Auswurflöcher sorgen für die problemlose Beseitigung von Bohrresten und Gewichtsreduzierung. Mit den optionalen Führungsstiften ist das Bohren sicher und einfach! Für kabelgebundene Maschinen und Akku-Werkzeuge.

Geeignet für die Anwendung in:
Eisen, rostfreier Stahl, Karbonstahl, Gusseisen, Messing, Nichteisenmetall, Acryl, Epoxid, Sperrholz, Grobspanplatte, MDF, Holz (mit Nägeln), Kunststoff, faserverstärkter Kunststoff, Plastik, PVC, Laminatboden

Vorteil:

  • Schnitttiefe 300 mm für extratiefe Bohrungen
  • Bimetall mit 8% Kobaltlegierung für eine lange Lebensdauer
  • Bohren mit geringem Kraftaufwand und minimaler Wärmeentwicklung
  • Einfache Kernfreigabe durch extralange Seitenschlitze
  • Verwendbar mit kabelgebundenen Machinen und Akku Maschinen

Lieferumfang:

Inkl. MXqs"One-Click" Schnellwechseladapter und Schnellwechsel-Aufnahme mit Schaft 6-Kant 11mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb