Auszugboden 75 kg, 36×24G, Einbauhöhe: 75mm

Artikel-Nr.: 2106112 Katalog-Nr.: 931364
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Einbauhöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladen Nutzfläche in G: 36×24
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladen Nutzfläche in G 36×24
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 36×24G
Nutzbreite 900 mm
Nutztiefe 600 mm
Nutzbreite in G 36
Nutztiefe in G 24
Einbauhöhe 75 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung nein
Einsatzbereich Werkzeugschrank
Gewicht 17,5 kg
Produktart Auszugboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2106112
Katalognummer 931364
EAN / GTIN 4067263125754
Herstellernummer 931364 75
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Auszugboden mit 100% Vollauszug. Vorne offen, Mantelhöhe seitlich 46 mm, Einbauhöhe 75 mm. Ohne Stanzungen für Schlitztrennleisten.

Lieferumfang:

Auszugboden komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Nicht zum Einbau in fahrbare Gehäuse geeignet.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb