SolidPro M Flachpinsel für lösemittelhaltige Medien, ⌀: 60mm

Artikel-Nr.: 2103396 Katalog-Nr.: 087007
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 12.55 / 1 Stück
  • ab 12 Stück
    CHF 10.45 / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Größe in Zoll 2.1/2 Zoll
Breite des Pinsels 60 mm
Anwendungsbereich Lösemittelhaltige Lacke; Industrielack; Lack
Werkstoff Borste reine schwarze Chinaborste
Werkstoff Stiel unlackierter Holzstiel
Tops 90 %
Einband des Pinsels Blechzwinge
Einsatzbereich für Arbeiten für feinste Lackierergebnisse
Verwendung Lackieren
Produktart Ringpinsel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2103396
Katalognummer 087007
EAN / GTIN 4013307811800
Hersteller/verantwortliche Person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Beschreibung

Ausführung:

Kunstborste, unlackierter Holzstiel.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb