Steckdosenblock 5fach Schalter 5 m

Article no.: 2102576 Catalog no.: 05006
Price per 1 Piece
Net price: CHF 39.50
on request
In stock
19 pieces in stock

Select article variation and quantity

Price per 1 Piece (incl. VAT)

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Cable length 5 m

Identification & Classification

Article number 2102576
Catalog number 05006
EAN / GTIN 4007123311538
Manufacturer number 1159902505

Description

Description:

Ein hochwertiges, schlag und bruchfestes Kunstoffgehäuse mit grosser, breiter Auflagefläche, gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch.

Technical Data:

  • Steckdosen und Stecker mit Schutzart IP55
  • Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen
  • Kabellänge 5 m
  • Spannung 230 V
  • Schutzart IP55
  • Anzahl Steckdosen 5

Downloads & documents

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Select pick-up location

Sign in

Are you a new customer?

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart