Grabenbrücke mit Sicherheitsgeländer 3,30 m

Article no.: 2099702 Catalog no.: 062635
Price per 1 Piece
Net price: CHF 1’484.00
on request
Delivery in 2 - 3 weeks
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

Price per 1 Piece (incl. VAT)

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Length 3.3 mm

Identification & Classification

Article number 2099702
Catalog number 062635
EAN / GTIN 4250384740801
Manufacturer number 20283-S

Description

Description:

Für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäle.

Technical Data:

  • Mit Sicherheitsgeländer komplett aus Aluminium
  • Mit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwagen etc.
  • Belag besteht aus rutschsicherem Alu-Tränenblech 3/4 mm
  • Seitliche Absicherung des Fussraums durch Alu-Bordbretter
  • Die Sicherheitsgeländer sind mit rot-weiss-roten Reflektorstreifen ausgestattet
  • Beidseitig angeschweisste Tragegriffe ermöglichen ein ergonomisches Handling
  • Vier eingearbeitete Stapelwinkel ermöglichen einen sicheren Transport, sowie eine ordentliche Lagerung
  • Durch vier eingearbeitete Ösen können die Brücken mit dem Erdnagel gegen Verrutschen gesichert werden
  • Tragfähigkeit: 200 kg/m²

Downloads & documents

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Select pick-up location

Sign in

Are you a new customer?

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart