• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

MANDREX Schlangenbohrer Ø 10 x 230 mm

Artikel-Nr.: 2093430 Katalog-Nr.: Z589760

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ø 10 mm
Antrieb 1/4" Sechskant
Länge 230 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2093430
Katalognummer Z589760
EAN / GTIN 8720791700478
Herstellernummer MWA23010B

Beschreibung

Beschreibung:

Schlangenbohrer für schnelles, kraftvolles und präzises Bohren in Holz. Unsere einzigartige QuickTip Technologie mit selbstzuführendem Gewinde
ermöglicht es dem Bohrer, sich mühelos tief ins Holz zu ziehen.

Schnelle Spanabfuhr und präzises Bohren dank unserer reibungsarmen Spannut Geometrie. Geeignet für den Einsatz in Weich- und Hartholz, Leichtbaustoffen, Gipskarton und Holzrahmenbau.

Weniger Reibung und Hitze durch speziell geschliffene Spannut unterhalb der Bohrerspitze

Vorteil:

Für Holz & Holzwerkstoffe
Extrem schnell durch die QuickTip-Technologie
Schnitttiefen 110, 230 und 460mm für extrem tiefe Löcher
Präzisionsgeschliffen für saubere Bohrungen
Gehärteter Stahl höchster Güteklasse

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb