Sicherheitschuh halbhoch Bormio Safety Alvier S3 HRO SRA 42

Artikel-Nr.: 2088653 Katalog-Nr.: Z092000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Grösse Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
Norm EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRA
EU-Schuhgröße 42

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2088653
Katalognummer Z092000
EAN / GTIN 7610922025147
Herstellernummer 500760001-115

Beschreibung

Ausführung:

Hoher Lederschuh, schwarz aus 2,6mm Anfibio Leder, wasserfest. Innen ganz aus echtem Nappaleder mit Lederfussbett und Lederbrandsohle. Innenhöhe: 16 cm, aussen 21 cm hoch. Glasfiberverstärkung im Schaft und Fussbereich (Torsion). Compositkappenweite 11, L-Protectionzwischensohle sorgen für niedriges Gewicht und kein Auskühlen im Winter, Ueberkappe, "Extrem" Spezial Gummisohle, abriebfest und rutschsicher, antistatisch, öl-, säure- und benzinfest. Gummiüberkappe. 3M-Reflektor im Fersen- und Seitenbereich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb