Endzapfen halbrund Edelstahl für Rohr 1" Mat 2 mm

Artikel-Nr.: 208815 Katalog-Nr.: MB-66
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Grösse 1" (Ø 33.7)
Werkstoff Edelstahl
Materialdicke 2 mm
Länge 30 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 208815
Katalognummer MB-66
EAN / GTIN 7610363894685
Herstellernummer 00-020

Beschreibung

Beschreibung:

Zapfen PVC, zum Einstecken

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb