MANDREX Diamantbohrerset TileXcut 5-tlg.

Artikel-Nr.: 2041916 Katalog-Nr.: Z589759
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft Ø 6,35 mm
Anschlusssystem Sechskant
Ø 5, 6, 8, 10, 12 mm
Metallart Diamant; Stahl
Satz tlg. 5
Schnitttiefe 28 mm
Werkstoffanwendung Fliesen; Granit; Marmor; Naturstein; Kunststein
Länge 28 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2041916
Katalognummer Z589759
EAN / GTIN 8718564005097
Herstellernummer MHDS21001

Beschreibung

Beschreibung:

Das Fliesenbohrer-Set für den Profi
Diese Diamant-Fliesenbohrer sind vacuumgelötet und wurden speziell für Profis entwickelt, die extrem harte Materialien bohren müssen. Mit der langen Lebensdauer sind sie für die anspruchsvollsten Aufgaben geeignet.

Das Bohren von Mauerdübeln und kleinen Löchern ist schnell und einfach. Eine lange Lebensdauer ist dank des kühlenden Wachses im Inneren gewährleistet.

Zusätzliches Kühlwachs und eine praktische Zentrierhilfe sind als Zubehör erhältlich.

Vorteil:

  • Trockenbohren, kein Wasser erforderlich
  • Saubere Kanten und schnelle, genaue Schnitte
  • Premium-Diamantkorn
  • Ideal für Fliesen, Granit und Naturstein, z. B. Marmor
  • Mit kühlendem Wachs
  • 1/4 ”Powerbit”-Schaft
  • Geeignet für den Einsatz mit schnellem elektrischen oder batteriebetriebenem Maschinen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb