Description:
Kompakter 42-l-Behälter für den Einsatz auf der Baustelle / in der Werkstatt
4500 l/min Luftstrom mit 250 mbar Unterdruck
Zugelassen für Staubklasse M
Gerätesteckdose und Ein-/Ausschaltautomatik
Robuster und effizienter PTFE-Filter und waschbare Membrane
Auto-Clear-Filterabreinigungssystem
Flow-Sensor zur Volumenüberwachung mit LED- und akustischem Warnsignal
Einfacher Zugang zum Filter für bequeme Wartung und Reinigung
Extraleise Turbine für geringe Geräuschentwicklung
Antistatischer Saugschlauch zum Schutz vor elektrischen Schlägen
Zusätzlicher Trolley-Handgriff für bequemen Transport während der Arbeit
Geliefert mit 2 x Werkzeugadapter, Handrohr, 2 x Verlängerungsrohr, Boden-/Fugendüse, Vliesfilterbeutel, Entsorgungsbeutel, Schlauch 4 m x 38 mm
Application Area:
Compact 42 l container for use on the construction site / in the workshop4500 l/min air flow with 250 mbar negative pressureApproved for dust class MAppliance socket and automatic on/off switchRobust and efficient PTFE filter and washable membraneAuto-clear filter cleaning systemFlow sensor for volume monitoring with LED and acoustic warning signalEasy access to the filter for convenient maintenance and cleaningExtra quiet turbine for low noise levelsAntistatic suction hose to protect against electric shocksAdditional trolley handle for convenient transportation during work