{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Fabric composition | 100% Polyester | |
| Washing | 60 °C Buntwäsche | |
| Bleaching | nicht Bleichen | |
| Dry-cleaning | nicht chemische Reinigung | |
| Drying | nicht Trommeltrocknen | |
| Ironing | mäßig heiß. bis maximal 150 °C | |
| Colour | schwarz | |
| Clothing size DE | XXL |
| Article number | 2039510 | |
| Catalog number | Z090107 | |
| EAN / GTIN | 7330509420973 | |
| Manufacturer number | 332310519900XXL |