MILWAUKEE ONE KEY Akku-Winkelschleifer mit Bremse M18ONEFSAG125XB-0X

Artikel-Nr.: 2039088 Katalog-Nr.: Z070102
Preis pro 1 Stück
inkl. vRG CHF 0.68
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung HD Box
Herstellerbezeichnung M18ONEFSAG125XB-0X
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Werkzeugaufnahme M14
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
maximale Trenntiefe 33 mm
Gewicht inklusive Akku 2,7 kg
Schalter-Art Schiebeschalter
Nennspannung 18 V
Leistungsaufnahme 1.200 W

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2039088
Katalognummer Z070102
EAN / GTIN 4058546346249
Herstellernummer 4933478433

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1200-W-Winkelschleifer
ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security bietet die Möglichkeit eines cloudbasierten Inventarprogramms und die Möglichkeit, sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen
RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2 Sekunden für hohen Anwenderschutz
Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration
FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
Schlankes Griffdesign
Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine
125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten
Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb