MILWAUKEE FUEL cordless mixer M18FPM-OX

Article no.: 2039084 Catalog no.: Z070480
Price per 1 Piece
Net price: CHF 312.18
incl. vRG CHF 0.68
on request
In stock
2 pieces in stock

Select article variation and quantity

Price per 1 Piece (incl. VAT)

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Toolholder M14
Max. Stirring basket diameter 120 mm
Weight per 1000 m 3 kg
Weight without battery 2.7 kg
Manufacturer's designation M18FPM-OX
Energy supply Cordless
Battery type Lithium-ion
Idle speed 0 min-1 - 550 min-1
Number of batteries included 0
Packing System case (HD=Heavy Duty)
Voltage 18 V

Identification & Classification

Article number 2039084
Catalog number Z070480
EAN / GTIN 4058546028916
Manufacturer number 4933459719

Description

Supplied with:

Supplied without battery

Application Notes:

Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste AnwendungenDie REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstantDer REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen3-stufige Geschwindigkeitsregulierung – 8 Geschwindigkeitsstufen, zusätzlicher Geschwindigkeitsschalter und ArretierknopfUm 180° verstellbarer Griff mit 16 Griffpositionen, für höchsten AnwenderkomfortM14-WerkzeugaufnahmeAkku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-ProduktprogrammAusgestattet mit einer 150-mm-Verlängerung

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Select pick-up location

Sign in

Are you a new customer?

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart