Putzlappen bunt 25KG mit GreenPlus Power Force 500ml

Artikel-Nr.: 2038209 Katalog-Nr.: Z089830
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
535 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2038209
Katalognummer Z089830
EAN / GTIN 7610106835388

Beschreibung

Ausführung:

1. Putzlappen bunt 25 kg: Unsere dunkelbunten, hoch strapazierfähigen Putzlappen eignen sich perfekt für alle groben Reinigungsarbeiten. Die Saugfähigkeit variiert, und sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Trikotlappen, halbsynthetischen Stoffen, Kordstoffen, mittelschweren Wollstoffen und leichten Jeans. Diese Lappen sind ideal für den mehrmaligen Einsatz und finden ihre Anwendung in metallverarbeitenden Betrieben, Baugeschäften, Schreinereien und Tankstellen. Ihre Nähte gewährleisten eine langanhaltende Nutzungsdauer.

2. GARANT GreenPlus Power Force 500: NSF-zertifiziert und für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie geeignet, bietet der Power Force 500 extreme Entfettungspower durch Hybridtechnologie. Eingebrannte Verschmutzungen, Spezialfette, Öle, Ruß, Gummiabrieb, Bitumen, Wachse und Pasten werden effektiv mittels Pflanzenextrakte gelöst und durch Tensid Technologie schnell von der Oberfläche entfernt. Die 500 ml Sprühflasche aus 100% recyceltem PET ist vielfach nachfüllbar.

Beschreibung:

Erfüllen Sie all Ihre Reinigungsanforderungen mit unserem speziell zusammengestellten Set, das die besten Eigenschaften zweier hochwertiger Produkte kombiniert: Putzlappen bunt 25 kg und GARANT GreenPlus Power Force 500.

Vorteil:

Set-Vorteile:• Kombination von strapazierfähigen Putzlappen und leistungsstarkem Reiniger• Ideal für metallverarbeitende Betriebe, Baugeschäfte, Schreinereien, Tankstellen und die Lebensmittelindustrie• Umweltfreundlich durch recycelte PET-Flasche und nachwachsende Rohstoffe• Vielseitig einsetzbar für manuelle Anwendung und in Teilereinigungsgeräten• Unterstützt den Kreislaufgedanken durch mehrfache Verwendung

Lieferumfang:

5 Beutel Putzlappen bunt Baumwolltrikot à 5Kg
1 Sprühflasche Garant GreenPlus Power Force 500ml

Hinweis:

Power Force 500 ist ein wässriger, schaumarmer Reiniger, basierend auf nachwachsenden Rohstoffen. Die natürlichen Wirkstoffe lösen Verschmutzungen kraftvoll, ohne die Oberflächen anzugreifen. Der Reiniger ist kennzeichnungsfrei, manuell und maschinell anwendbar und stellt eine wirkungsvolle Alternative zu Lösemitteln dar. Dank NSF-Zertifizierung ist er in der Lebensmittelindustrie einsetzbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb