{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schaft Ø | Anschlussgewinde M14 | |
| Anschlusssystem | Sechskant | |
| Ø | 8 mm | |
| Metallart | Diamant | |
| Schnitttiefe | 35 mm | |
| Werkstoffanwendung | Fliesen; Naturstein; Marmor; Granit; Feinsteinzeug | |
| Länge | 35 mm | |
| Gewicht | 0,89 kg |
| Artikelnummer | 2038202 | |
| Katalognummer | Z589758 | |
| EAN / GTIN | 8718564006742 | |
| Herstellernummer | MHD2Q008B |