MANDREX Diamant-Lochsäge DryXcut 20 mm

Artikel-Nr.: 2038196 Katalog-Nr.: Z589758
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Durchmesser Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft Ø Anschlussgewinde M14
Anschlusssystem Sechskant
Ø 20 mm
Metallart Diamant
Schnitttiefe 35 mm
Werkstoffanwendung Fliesen; Naturstein; Marmor; Granit; Feinsteinzeug
Länge 35 mm
Gewicht 0,14 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2038196
Katalognummer Z589758
EAN / GTIN 8718564006803
Herstellernummer MHD2Q020B

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Fliesenbohrer mit Diamantbeschichtung wurden speziell für Profis entwickelt, die in extrem harte Materialien bohren müssen.

Mit der äusserst langen Lebensdauer sind diese Bohrer/Lochsägen für die schwierigsten Aufgaben geeignet. Wenn sie in Kombination mit dem einzigartigen DryXcut-Zentrierbohrer verwendet werden, besteht eine geringere Abrutschgefahr.

Geeignet für den Einsatz auf Winkelschleifern, auch einsetzbar auf Hand-Bohrmaschinen (Ohne Hammerfunktion).

Vorteil:

- Bis zu 10x längere Lebensdauer
- Trockenes Bohren, kein Wasser nötig
- Saubere Kanten und schnelles, genaues Bohren
- Premium Qualität diamantbeschichtet
- ideal für Fliesen, Granit und harte Natursteine (z.B. Marmor)
- Schnitttiefe 35 mm
- Kleine Durchmesser (Ø 5-18 mm) mit integriertem Kühlwachs
- Seitenlöcher für die Freigabe von Bohrschlamm
- Anschlussgewinde M 14

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb