MANDREX Spiralnut-Schnellbohrer PowerXbit 20 × 160 mm

Article no.: 2032783 Catalog no.: Z589754
Price per 1 Piece
Net price: CHF 10.80
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
In stock
2 pieces in stock

Select article variation and quantity

Dimension Price per 1 Piece (incl. VAT)

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Ø 20 mm
Drive 1/4" Powerbit
Length 160 mm
Weight 0.1 kg

Identification & Classification

Article number 2032783
Catalog number Z589754
EAN / GTIN 8720791700805
Manufacturer number MWF16020B

Description

Description:

Der neue Spiralnut-Holzbohrer mit 4 Schneiden für schnelleres und sehr genaues Bohren in Holz.

Unsere einzigartige "QuickTip" Technologie mit Selbstvorschubgewinde ermöglicht es dem Bohrer, sich mühelos in weiches und hartes Holz zu ziehen.
Schnelle Spanabfuhr in hartem und weichem Holz, 5x schneller im Vergleich zu Standardbohrern und präziseres Bohren dank unserer reibungsarm geschliffenen Spannutgeometrie und 4 Schneiden.

Dieser schnelle und präzise Bohrer hat einen 1/4-Zoll Powerbit Sechskant-Schaft zur Aufnahme im Bohrfutter oder im Bithalter, und kann in kabellosen und kabelgebundenen Bohrmaschinen und Tischbohrmaschinen verwendet werden.

Advantage:

Geeignet für Hart- und Weichholz
Mehr als 5 mal schneller durch die selbstzuführende QuickTip Technologie
Schnitttiefe 160mm und 1/4" Powerbit Schaft
Höchste Güte gehärteter Stahl, extrem verschleißfeste Schneiden
4 Schneiden präzisionsgeschliffen
Für saubere und gerade Bohrungen

Downloads & documents

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Select pick-up location

Sign in

Are you a new customer?

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart