blum AVENTOS Hochliftklappe top Verbindungs-Set Querstab 22Q080Z

Article no.: 2032264 Catalog no.: 50754
Price per 1 Piece
Net price: CHF 13.23
on request
In stock
17 pieces in stock

Select article variation and quantity

Price per 1 Piece (incl. VAT)

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Aventos version mechanical; SERVO DRIVE
Flap type HL high lift
Orig.-Nr. 22Q080Z
Flap material Wood; Aluminium frame wide; Aluminium frame narrow

Identification & Classification

Article number 2032264
Catalog number 50754
EAN / GTIN 9009494773491
Manufacturer number 22Q080Z

Description

Description:

zu BLUM Aventos HL mit oder ohne SERVO-DRIVE
ab einer lichten Korpusweite von ≥ 1190 mm bzw. Korpusbreite ≥ 1228 mm

Zuschnitt Querstabilisierungsstange: Lichte Korpusweite LW / 2 - 105 mm

Supplied with:

  • 1 Verbindungsstück für Querstabilisierung
  • 1 Halter für Querstabilisierung
  • 2 Aufnahmen für Querstabilisierung
  • 2 Abdeckkappen für Querstabilisierung

Downloads & documents

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Select pick-up location

Sign in

Are you a new customer?

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart