Kabelrolle Stahlblech 250/400V PUR-Kabel 33 m

Article no.: 2029962 Catalog no.: 08004
Price per 1 Piece
Net price: CHF 349.00
on request
In stock
19 pieces in stock

Select article variation and quantity

Price per 1 Piece (incl. VAT)

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Cable length 33 m

Identification & Classification

Article number 2029962
Catalog number 08004
EAN / GTIN 4007123311859
Manufacturer number 1194692832

Description

Technical Data:

  • Ideal für den belastbaren Einsatz
  • Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell
  • Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen
  • Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
  • CH Stecksystem IP55
  • Stecker CEE 5-polig, 400V, 16A mit Phasenwender (IP44)
  • 2 CEE-Steckdosen 5-polig, 400V, 16A (IP44)
  • 1 Steckdose T25/5, 400V + 230V, 16A (IP55)

Downloads & documents

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Select pick-up location

Sign in

Are you a new customer?

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart