Shelf support TRIADE PRO 15kg

Article no.: 2027864 Catalog no.: 63109
Price per 1 Piece
Net price: CHF 10.80
on request
In stock
3’198 pieces in stock

Select article variation and quantity

Price per 1 Piece (incl. VAT)

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Throat depth 160 mm - 300 mm
Wood thickness 30 mm
Wall support system version Concealed brackets
Typ TRIADE PRO
Load capacity 30 kg - 40 kg

Identification & Classification

Article number 2027864
Catalog number 63109
EAN / GTIN 7610106743188
Manufacturer number P2105181IJ

Description

Description:

Zinkdruckguss / Kunststoff
Seiten-, Höhen- und Neigungsverstellung
Arretierung nach Einstellung

Note:

Sehr wichtig für Artikel 2030628:
Die Mitte des Lochs wird um 3,5 mm nach oben verschoben.
Bitte beachten Sie dies bei der Nivellierung des Regals.

Application Notes:

Tragkraft für 2 Tablarträger:
2027864: 40 kg bei Ausladung 160 mm / 30 kg bei Ausladung 300 mm
2030628: 60 kg bei Ausladung 200 mm / 40 kg bei Ausladung 400 mm

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Select pick-up location

Sign in

Are you a new customer?

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart