• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Baustellen-Warnleuchte Hybrid

Artikel-Nr.: 2025957 Katalog-Nr.: 01456

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe gelb

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2025957
Katalognummer 01456
EAN / GTIN 7611005034070
Herstellernummer 303407

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Lampe wird durch die Kombination von Solarenergie und Batterie betrieben und gewährleistet eine effiziente und nachhaltige Markierung der Baustelle. Bei niedrigem Stand der Solar-Akkupacks wird automatisch auf den Betrieb mit Blockbatterie umgestellt. Sobald der Akku wieder genügend geladen ist, läuft die Lampe wieder mit Solarenergie.

Technische Daten:

  • Mit roter Kontrollleuchte EIN/AUS
  • Die Lampe läuft mit der Blockbatterie, wenn die grüne Kontrollleuchte sichtbar ist
  • Grüne Kontrollleuchte fängt an zu blinken, sobald die Kapazität/Leistung der 6 V Batterie unter 20% fällt
  • Wenn keine der beiden Kontrollleuchten brennt, läuft die Lampe mit Solarenergie
  • 40 Stunden Leuchtzeit

Anwendungshinweise:

Bitte zuerst die 6 V Blockbatterie in das Gehäuse einsetzen, Deckel schliessen und erst dann die Lampe einschalten. Somit ist gewährleistet, dass die Baustellenwarnleuchte automatisch von Solar auf die Blockbatterie wechselt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb