BOSCH Bohrhammer mit SDS plus GBH 3-28 DFR mit Handwerkerkoffer

Artikel-Nr.: 2025310 Katalog-Nr.: Z071431
Preis pro 1 Stück
inkl. vRG CHF 0.68
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2025310
Katalognummer Z071431
EAN / GTIN 3165140471183
Herstellernummer 061124A030

Beschreibung

Beschreibung:

BOSCH Bohrhammer mit SDS plus GBH 3-28 DFR mit Handwerkerkoffer

Lieferumfang:

  • Craftsman case 2 65 438 651
  • Quick-change drill chuck 13 mm 2 68 572 212
  • Depth stop 21 mm 1 613 1 1
  • Interchangeable chuck SDS plus 2 68 572 213
  • Additional handle 2 62 25 191

Hinweis:

Most versatile performance in the SDS plus hammer drill segment

Anwendungshinweise:

The compact housing enables versatile applications in limited space. Effortless and durable work thanks to L-shaped design and Vibration Control. High power-to-weight ratio thanks to 800-watt motor and a weight of only 3.6 kg.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb